EMCシート EMCSTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68360619 品番 EMCST100
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
MGネットの重ね枚数(1〜4重)によってシールド性能を変化(23〜60dB)させることができる
折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する
1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い
KEC法で100kHz〜2GHzの帯域で23〜60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り
シールド性能が高すぎると反射や輻射の影

仕様●サイズ:縦1000mm×横1000mm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB〜)●厚み:0.2mm●重量:約25g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30〜200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする