シリコンマイクロチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5本) 注文コード 68360827 品番 0.1x0.2
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,465
販売価格(税別)
7,695

超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。

内径(Φmm)0.1 外径(Φmm)0.2 長さ(m)2 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする