SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い・うがい・手指消毒
SARAYA(サラヤ)の ハンドソープ 病院・施設用
Face&Hand Soap PET容器 400mL SB-400F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
68360829
品番
21263
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ホイップ状の泡をつくり出す洗顔・手洗い用PET容器。
石けん液がより微細な泡で吐出されます。
いたずら防止のためのチャイルドロック付き。
卓上型
空容器
吐出量=約1g/回。
仕様
●材質:ボトル/PET、ポンプ/PP、CP(チャイルドプロテクト)キャップ/PP、トレー/PE●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D75×H189mm●単品重量:90g●トレーサイズ:直径95mm、高さ11mm●付属品:CP(チャイルドプロテクト)キャップ、トレー(受皿)●※薬液は付属していません。
アズワン品番
67-2387-90
注意
※薬液は付属していません。