アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンマイクロチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68360836
品番
0.2x0.3
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,223
販売価格(税別)
¥
6,566
バスケットに入れる
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
内径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
0.3
長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
200