アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
ローラーポンプ用シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68360906
品番
rps13
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
3
長さ(m)
10
タイプ
高強度
使用圧力(MPa)
9.80(試験方法JIS K6251)
伸び(%)
630(JIS K6251)
引張強度(MPa)
9.80(試験方法JIS K6251)
硬度(JIS A)
55(JIS A)(試験方法JISK6253)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
27.4(JIS K6252)