ローラーポンプ用シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68360942 品番 rps32
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。

内径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6.4 長さ(m)10 タイプ高強度 使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251) 伸び(%)630(JIS K6251) 引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251) 硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253) RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする