PFAチューブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68361073 品番 14x16x1m
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。

材質PFA 長さ(m)1 内径×外径(Φmm)14×16 外径(Φmm)16 耐熱温度(℃)260(無負荷)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68361125
2023-09-22
用途:
グリス配管用

グリス配管延長部に銅管の代わりに試験的に使用。
グリス(油)との相性・耐久性は不明ですが、グリス供給が可視化でき、フレキシブル性、加工性より現況では高評価です。
長さに関し、1m以上の取扱いがあれば、なおベター。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする