3x4x1m PFAチューブ アラム 68361098

PFAチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×外径(Φmm)3×4
外径(Φmm)4
内容量1巻注文コード68361098品番3x4x1m
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。

材質PFA長さ(m)1内径×外径(Φmm)3×4外径(Φmm)4耐熱温度(℃)260(無負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68361125
2023-09-22
用途: グリス配管用

グリス配管延長部に銅管の代わりに試験的に使用。
グリス(油)との相性・耐久性は不明ですが、グリス供給が可視化でき、フレキシブル性、加工性より現況では高評価です。
長さに関し、1m以上の取扱いがあれば、なおベター。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする