アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
銅メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68361154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様
●材質:銅●メッシュ:200●線径:0.05mm●織り方:平織●目開き:0.077mm●空間率:36.8%●厚み:0.1mm●サイズ:1000mm×1m
アズワン品番
67-2482-60