柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68361186 品番 E-PD-6
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。

材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー 長さ(m)1 透明(有色含む) 内径(Φmm)6 内径×外径(Φmm)6×9 外径(Φmm)9 常用圧力(MPa)≦0.6 耐熱温度(℃)80(無負荷) 許容曲げ半径(mm)36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする