アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
FUチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68361247
品番
2x4x20m(透明)
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格
RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合
内径×外径(Φmm)
2×4
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
12
常用圧力(MPa)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応