アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
FUチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
6×9
色
透明
注文コード
68361283
品番
6x9x20m(透明)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
内径×外径・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格
RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合
内径×外径(Φmm)
6×9
外径(Φmm)
9
最小曲げ半径(mm)
25
常用圧力(MPa)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応