アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン チューブ LMT-55
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
6.35
内径(inch[mm])
1/4(6.35)
外径(inch[mm])
3/8(9.53)
注文コード
68361484
品番
1/4x3/8(15m)
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
内径(Φmm)
6.35
長さ(m)
約15
タイプ
インチサイズ
外径(inch[mm])
3/8(9.53)
内径(inch[mm])
1/4(6.35)
肉厚inch(mm)
1/16(1.59)