アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン チューブ LMT-55
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
注文コード
68361493
品番
2x4(15m)
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
長さ(m)
約15
タイプ
ミリサイズ
肉厚(mm)
1.0