タイゴン チューブ LMT-55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)8 外径(Φmm)11 注文コード68361588 品番8x11(15m)
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
この商品は内径・外径など15種類から選べます 他の種類を見る

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)11 長さ(m)約15 タイプミリサイズ 肉厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする