アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
12.7
内径(inch[mm])
1/2(12.70)
外径(inch[mm])
3/4(19.05)
注文コード
68361615
品番
1/2x3/4(15m)
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥98,998
販売価格(税別)
¥
89,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
内径(Φmm)
12.7
材質
外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP
長さ(m)
約15
タイプ
インチサイズ
規格
USPクラスY、FDA(食品用途)
外径(inch[mm])
3/4(19.05)
内径(inch[mm])
1/2(12.70)