アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(inch[mm])
1/8(3.18)
外径(inch[mm])
1/4(6.35)
注文コード
68361633
品番
1/8x1/4(15m)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,384
販売価格(税別)
¥
23,985
この商品は
内径・外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質
外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP
長さ(m)
約15
タイプ
インチサイズ
規格
USPクラスY、FDA(食品用途)
外径(inch[mm])
1/4(6.35)
内径(inch[mm])
1/8(3.18)