タイゴン チューブ SE-200

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 注文コード68361642 品番2x4(15m)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,182
販売価格(税別)
21,984
この商品は内径・外径など9種類から選べます 他の種類を見る

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。

内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP 長さ(m)約15 タイプミリサイズ 規格USPクラスY、FDA(食品用途)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする