アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
注文コード
68361676
品番
3x6(15m)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥31,775
販売価格(税別)
¥
28,886
この商品は
内径・外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
材質
外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP
長さ(m)
約15
タイプ
ミリサイズ
規格
USPクラスY、FDA(食品用途)