トアロン チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68361798 品番 10x14.5(10m)
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。

材質軟質塩化ビニル 長さ(m)10 透明 使用温度範囲(℃)-40〜70(無負荷) 使用圧力(MPa)6.7 内径×外径(Φmm)10×14.5 外径(Φmm)14.5 最低使用温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする