アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
トアロン チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68361816
品番
3x5(10m)
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質
軟質塩化ビニル
長さ(m)
10
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40〜70(無負荷)
内径×外径(Φmm)
3×5
外径(Φmm)
5
最低使用温度(℃)
-40