トアロン チューブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68361825 品番 4x6(10m)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。

材質軟質塩化ビニル 長さ(m)10 透明 使用温度範囲(℃)-40〜70(無負荷) 内径×外径(Φmm)4×6 外径(Φmm)6 最低使用温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする