アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用その他チューブ/ホース
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
68361895
品番
8F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質
特殊塩化ビニル
長さ(m)
50
内径×外径(Φmm)
8×11.5
外径(Φmm)
11.5
使用温度範囲(℃)
-30〜70(無負荷)