仕様●セット内容:顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7〜45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):A
アズワン品番67-2519-96