【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68361940 品番YS05T+SIMPLE5+3DAD
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)
焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載
目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
広いWD(110mm)で作業がしやすい
安心の3年保証
同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター 3D-AD がセット。1重巻きLEDリング照明装置 SIMPLE5 がセット。

仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7〜45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする