曜日別特売
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949

AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949
AS-0001 抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ 相田化学工業 68361949

抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-2521-01
内容量1セット(4袋×3枚)注文コード68361949品番AS-0001
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

抗菌・抗ウイルス素材 純銀仕様マスク
抗ウイルス素材のASGARD不織布フィルター使用
微粒子捕集フィルターが0.1μmの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット
BFE(細菌飛沫ろ過効率)≧99%
PFE(微小粒子飛沫ろ過効率)≧99%
VFE(ウイルス飛沫ろ過効率)≧99%

仕様●規格:不織布マスク●入数:1セット(3枚×4袋入)●サイズ:ふつうサイズ(約9.5×17.5cm)●材質:本体・フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエステル、耳ひも部/ポリエステル、包装材/ポリプロピレン●日本製アズワン品番67-2521-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする