アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
ポリエチレン細管
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68362008
品番
9
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質
PE
長さ(m)
5
内径×外径(Φmm)
2.0×3.0
外径(Φmm)
3
耐熱温度(℃)
60以下