アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
ポリエチレン細管
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68362026
品番
4
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質
PE
長さ(m)
5
内径×外径(Φmm)
0.8×1.3
外径(Φmm)
1.3
耐熱温度(℃)
60以下