理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68362089
品番
JB-16-K-3.2-100-1000-3C/A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
棒状の測温部(先端部)
仕様
●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃
アズワン品番
67-2538-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません