ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68362175 品番 1x2(10m)
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質PE 長さ(m)10 内径×外径(Φmm)1×2 外径(Φmm)2 耐熱温度(℃)60(無負荷)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68362288
2023-12-05
用途:
薬液ガスの移送
ブレスト 様 (建設業・工事業)

扱いやすい柔らかさで、作業性も良いです。
延ばせばまっすぐになるので非常に良いです。

対象商品:
68362245
2022-11-28
用途:
仕事に使うプラ製品の補修。
有限会社吉岡獣医科病院 様 (サービス業)

ちょうどよい硬さで、使い勝手の良いものでした。これからもこのチュウブを仕入れます。

対象商品:
68362245
2020-08-17
用途:
液肥肥料の配管
製造業

少量扱う液肥肥料の配管に使用。
業者設置の配管は、酸性肥料に材質を選んでなかった。
今回も様子見ではあるが、低価格なので、劣化をしないか確認しながら使用したいと思う

対象商品:
68362263
2019-08-06
用途:
設備のメンテナンス用
建設業・工事業

金額は比較的に安価であり、メンテナンス用として使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする