アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用その他チューブ/ホース
スプリングホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68362297
品番
12x18(10m)
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。 曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質
塩化ビニル
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
-0.1〜0.5
内径×外径(Φmm)
12×18
外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
60(無負荷)