ダイマツ
ダイマツの 事務用品
ダイマツの その他医療事務用品
ピュアウォーカー コンフォート2ベルトサンダル ブラック PW7612シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
67-2985-15
注文コード
68362299
品番
PW7612
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
足裏を支えてゆったりホールド。
足あたりに優しいフェルト素材。
滑りにくいかかとラバーで安心。
甲の調整ストラップで足の形に合わせてフィット。
仕様
●アッパー:合成皮革●ソール:合成底●ヒール高:38mm●色:ブラック●サイズ:LL
アズワン品番
67-2985-15