アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用その他チューブ/ホース
スプリングホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68362315
品番
19x26(10m)
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。 曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質
塩化ビニル
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
-0.1〜0.4
内径×外径(Φmm)
19×26
外径(Φmm)
26
耐熱温度(℃)
60(無負荷)