セプタム付クリンプキャップ(ND20) CHCC20-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 68362396 品番 CHCC20-1M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40〜120℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2987-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする