セプタム付クリンプキャップ(ND20) CHCC20-1シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 68362405 品番 CHCC20-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40〜120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2987-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする