Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20) CHCC20-1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50セット×100個)
アズワン品番
67-2989-69
注文コード
68362414
品番
CHCC20-1MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥481,000
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40〜120℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番
67-2989-69