アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用その他チューブ/ホース
フーズホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68362464
品番
19x26(1m)
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,949
販売価格(税別)
¥
1,772
バスケットに入れる
主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質
塩化ビニル
長さ(m)
1
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-20〜70(無負荷)
規格
食品衛生法適合
内径×外径(Φmm)
19×26
外径(Φmm)
26
破壊圧力(MPa)
3.4(15℃)、2.2(70℃)