スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL 不活性ガラス 100本入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード68362466 品番6ASV9-S2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする