アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
68362507
品番
15.9x24.1(1m)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
内径(Φmm)
15.9
外径(Φmm)
24.1
長さ(m)
1
常用圧力(MPa)
0.5
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
150
規格
食品衛生法適合
最小曲げ半径(mm)
150