セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(アイボリー)/シリコンラバー(赤)1mm 銀 6ACC11RT1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10セット×100個) 注文コード68362509 品番6ACC11RT1T
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2988-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする