ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50セット×100本) 注文コード68362527 品番6ACV20-1PEF
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:23×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:5000本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2 アズワン品番67-2989-96
注意
※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする