アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ゴム管(ネオ・チュービング)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱
内径×外径(Φmm)
6×8.4
注文コード
68362683
品番
6x8.4(1kg)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
内径×外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
40
内径×外径(Φmm)
6×8.4
外径(Φmm)
8.4
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50〜60(無負荷)