アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ゴム管(ネオ・チュービング)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
3×4.6
注文コード
68362717
品番
3x4.6(10m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
内径×外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
内径×外径(Φmm)
3×4.6
外径(Φmm)
4.6
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50〜60(無負荷)