Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60〜200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50セット×100個)
注文コード
68362764
品番
6PCC20-ST3F
参考基準価格(税別)
¥611,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60〜200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2990-42