Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20)〜300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10セット×100個)
注文コード
68362780
品番
6PBCC20-STHT
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(〜300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-43