インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード68362789 品番6PME04C1
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.4mL●材質:ガラス●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする