シリコン断熱ホース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68362893 品番 10x29(2m)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。

内径(Φmm)10 外径(Φmm)29 長さ(m)2 材質シリコンスポンジ 使用温度範囲(℃)-60〜200 肉厚(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする