曜日別特売
60180-P133 96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 68362895

96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個(50個)注文コード68362895品番60180-P133
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとん

仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:96ウェルプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1300●ウェル形状:U底、直径8mm●高さ(mm):31.6●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2991-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする