アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
シリコン断熱ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68362918
品番
7x26(2m)
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
26
長さ(m)
2
材質
シリコンスポンジ
使用温度範囲(℃)
-60〜200
肉厚(inch)
3/8