防災備蓄セット(アルファプラ AID3DAYS) BBSシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7点) 注文コード68362974 品番BBS-ST
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

救援物資が届くまでの3日間を乗り切るための防災備蓄セットです。
無料でご利用いただける期限管理のシステム(タイムリーリミット)で、クラウド上に何の商品が何個どこにあって、期限はいつまでなのかを一覧表で管理ができます。

仕様●入数:1箱(7点セット入)●セット内容:保存水(500mL)×6本・玄米粥×9個・アルミブランケット×1枚・簡易トイレ×15個・ウェットティッシュ×1個・カイロ×3枚・マスク×3枚●ケースサイズ:310×230×230mm●重量:6.3kg●※保存期間(玄米粥・水):4年 アズワン品番7-4899-02
注意
※保存期間(玄米粥・水):4年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする